曜日別特売
00120-99 チュニックシャツ 00120 ボストン商会 39547428

チュニックシャツ 00120

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ13
内容量1枚注文コード39547428品番00120-99
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

やさしさと洗練されたイメージのチュニックスタイル。
清潔感と着ごこちにこだわりました。

サイズ13混率(%)ツイル(ポリエステル100)肩幅(cm)41袖丈(cm)18.5着丈(cm)72機能ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、制電、家庭洗濯可バスト(cm)106アズワン品番64-9066-06色番99グリーン購入法適合性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする