ボストン商会
チュニックシャツ 00120
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ライトベージュ
黒
茶
ライトベージュ
サイズ
13
07
09
11
13
15
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39547525
品番
00120-72
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
やさしさと洗練されたイメージのチュニックスタイル。
清潔感と着ごこちにこだわりました。
色
ライトベージュ
サイズ
13
混率(%)
ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
18.5
着丈(cm)
72
機能
ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、制電、家庭洗濯可
バスト(cm)
106
アズワン品番
64-9065-95
色番
72
グリーン購入法
適合
性別
女性用