曜日別特売
A-1723Y カラータイプ業務用ポリ袋 TRUSCO 39547697

 

A-1723Y カラータイプ業務用ポリ袋 TRUSCO 39547697
A-1723Y カラータイプ業務用ポリ袋 TRUSCO 39547697
A-1723Y カラータイプ業務用ポリ袋 TRUSCO 39547697

カラータイプ業務用ポリ袋

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)3.9
寸法(横×縦)(mm)170×230
内容量1袋(200枚)注文コード39547697品番A-1723Y
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。
製品・用途によってカラー別にて使い分けができます。
目視でわかるため、作業効率が改善されます。

用途
部品などの保管、管理。
内容証明等の外袋に。
容量(L)3.9厚さ(mm)0.05トラスコ品番362-0735材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.70(袋)入数(枚)200寸法(横×縦)(mm)170×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39547785
2023-03-14
用途: 色で種類をわけるために外袋として使用

想像以上にしっかりしていて厚手で簡単には破れなさそうなのでよかったです。
アイラップの上に二重でしようしており薄いアイラップが万が一破れても中身がもれないので安心でした。
アイラップは何度も使用するのにためらいますがこちらは耐久性が良さそうなので長く使えそうです。
また、色もはっきりしているので一目で識別できるようになってとてもよかったです。

対象商品 : 39547681
2017-05-17
用途: 小さな商品を詰め合わせる時
卸売・小売業

薄く柔らかいですが強度は弱くなく充分です。色付きの小さいポリ袋はなかなか売っていないので助かりました。

対象商品 : 39547697
2017-01-16
用途: 包装用
ピッコリーノ保育園医療・福祉・介護関連業

色がなかなか見つからず苦慮していました。ちょうどいい色目です。

対象商品 : 39547812
2013-09-04
用途: 部品の梱包

何軒か店を回って探したのですが、なかなかこのサイズのカラーポリ袋は市販されていなく、やっと見つけました。
 弊社では扱う商品が小さく、似たような商品が多いので色分けで使えて重宝しています。

対象商品 : 39547706
2018-11-21
用途: 材料の分別
奈佐地区コミュニティーセンター

商品としては期待どおりの品質でした。ただ、開梱時にすでに商品のパッケージが破れていたのは残念です。梱包材は入っていたのでもともとパッケージの袋が破損しやすい素材だったのかもしれません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする