曜日別特売
TFK002 袋の口 TRUSCO 39547864

TFK002 袋の口 TRUSCO 39547864
TFK002 袋の口 TRUSCO 39547864

袋の口

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39547864品番TFK002
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥70
販売価格(税別)
64

わずらわしい別容器への詰め替えが不要です。
セメント接着剤、ボンドの様な湿気に弱いものを湿気から守ります。
注ぎやすいノズルが付属されています。

用途一度開いたビニール袋の口の取り付けに。材質ポリプロピレン(PP)透明トラスコ品番365-6063サイズ直径(Φmm)54質量(g)86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39547855
2020-03-03
用途: 接着剤用

木工用ボンドの袋に使用しています。
まさに欲しかったものがここで見つかりました。
便利です。
もうワンサイズ小さなものがあっても良いかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする