曜日別特売
E09 エコノプラス 特大 (箱入りタイプ) 日本サニパック 39547882

エコノプラス 特大 (箱入りタイプ)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード39547882品番E09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプです。
マチ付タイプ。

用途空き缶回収用、シュレッダー用のゴミ袋に最適です。容量(L)300半透明厚さ(mm)0.025寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200材質高密度ポリエチレン(HDPE)トラスコ品番375-4618質量(kg)4タイプ特大入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39547882
2023-09-06
用途: 一般落下試験の試験室用に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社製造業

300Lの容積は、一般落下試験の試験室用としてはありがたい大きさです。試験後は廃棄が楽です。ユーザー先で当試験を行う際は、小さくて軽いので輸送が楽です。例えば、この要領のプラスチック容器の場合は輸送に苦労します。

対象商品 : 39547882
2023-04-07
用途: 養生撤去時ビニールシートの回収
株式会社ホリウチトータルサービス

お値段的に心配してましたが、意外にしっかりしていました。
作業に支障はありませんでした。

対象商品 : 39547882
2023-03-30
用途: 自動車販売、清掃時
office k自動車・二輪車・自転車関連業

厚さがあり丈夫でサイズ感も丁度良くとても使いやすい。

対象商品 : 39547882
2020-06-02
用途: 製品の梱包
オーエスケー株式会社

大きい製品の出荷梱包用に使用。薄いので、破れないように使っています。重宝しており、何回もリピートしています。

対象商品 : 39547882
2019-05-06
用途: 製造品の保護
株式会社大光製作所

大きさ、厚みなど問題なく、取り出し方も楽で使用勝手も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39547882
2018-10-02
用途: ゴミ入れ
株式会社ナコー電気・ガス・熱供給・水道業

口が大きくて入れやすく、結構丈夫で重宝しています。箱入りで使いやすい。

対象商品 : 39547882
2016-11-19
用途: 発砲スチロールを入れる為の袋

しっかりしていて、少々つめても破れる事なく使えました。マチもたっぷりとあったのでつめ易かったです。

対象商品 : 39547882
2016-06-14
用途: 草刈り後の草集め時
サービス業

素早く到着し他社に比べ値段も安く良かったです
コンパクトに入っていたのもとても良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする