曜日別特売
N48 Nシリーズ45L用ポリ袋 日本サニパック 39547961

Nシリーズ45L用ポリ袋

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明
内容量1袋(10枚)注文コード39547961品番N48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)45透明厚さ(mm)0.04寸法(横×縦)(mm)650×800材質低密度ポリエチレン(LLDPE)トラスコ品番375-4731質量(g)356.1入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 生ごみ用
飲食業

店舗で使用しております
市の指定でなくごみ業者がOKの範囲で購入してます
店舗から出るごみの対して、対応できる厚さ
透明でないところも良いとして、こまめに購入します

対象商品 : 39547961
2025-11-30
用途: ゴミの収集

丈夫でサイズも丁度良く角のあるゴミをいれても破れない。
追加で乳白色も購入する予定。

対象商品 : 39547977
2023-06-22
用途: 機械メンテナンス時

通常のポリ袋より厚手なのが良い。
油気系のごみ等を入れるのに、破れにくいを
前提で使えるのが良いです。

対象商品 : 39547977
2023-04-17
用途: ゴミだし
有限会社岡山特機

大変丈夫で重宝しています。
10回以上リピしています。

対象商品 : 39547977
2023-01-15
用途: 家庭のごみ出し

厚手のポリ袋がこの価格で買えるので重宝しています。

対象商品 : 39547977
2021-11-14
用途: 重いゴミ袋といして使用。
株式会社関西技研サービス業

重いゴミを入れて使用するので、分厚いこのポリ袋が良いです。

対象商品 : 39547961
2021-06-25
用途: ゴミを捨てる時
Cooo飲食業

飲食店で使用するので、かなり丈夫そうなので良かったです。

対象商品 : 39547977
2020-12-19
用途: 会社のゴミ仕分け
株式会社 弘進メタル工業

厚手で丈夫 半透明で中が見えにくいので好都合 価格も満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする