曜日別特売
08923-08 七分袖スタンドカラーシャツ 08923 ボストン商会 39547963

七分袖スタンドカラーシャツ 08923

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード39547963品番08923-08
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

あらゆるシーンに対応できる、ピケ素材の万能シリーズ。
そのままはもちろん、小物とも合わせやすいスタンドカラーをご用意しました。

サイズSS混率(%)ピケ(ポリエステル65、綿35)肩幅(cm)43袖丈(cm)42着丈(cm)68機能家庭洗濯可バスト(cm)94色番08グリーン購入法適合性別兼用ネック(cm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする