ボストン商会
半袖スタンドカラーシャツ 08920
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39548313
品番
08920-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
あらゆるシーンに対応できる、ピケ素材の万能シリーズ。
そのままはもちろん、小物とも合わせやすいスタンドカラーをご用意しました。
色
ペールグリーン
サイズ
SS
混率(%)
ピケ(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
68
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
94
色番
05
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
36