ボストン商会
イタリアンカラーシャツ 08935
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
グレー
グレー
白
ベージュ
サイズ
15
07
09
11
13
15
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39548469
品番
08935-09
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
選べるビタミンカラーとベーシックカラー。
明るいカラーリングとナチュラルな表面感が表情を明るく見せます。
色
グレー
サイズ
15
混率(%)
ワッフル(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
66
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
110
色番
09
グリーン購入法
適合
性別
女性用