※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SATO(サトー)
UNO1Wラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(1000枚×100巻)
1箱(1000枚×100巻)
1パック(1000枚×10巻)
色(柄)
赤二本線
白無地
黄ベタ
赤二本線
賞味期限 点付赤
税込価格 赤
消費期限 点付赤
賞味期限 赤
消費期限 赤
タイプ
強粘着タイプ
強粘着タイプ
弱粘着タイプ
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚×100巻)
注文コード
39548591
品番
023999041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
1W-3
色(柄)
赤二本線
タイプ
強粘着タイプ
トラスコ品番
390-5519
ラベル寸法(1枚)(mm)
縦12×横26
保管温湿度範囲
温度:0~35℃、湿度:30~75%RH
印字文字
赤二本線強粘
RoHS指令(10物質対応)
対応