曜日別特売
08931-01 エスニックシャツ 08931 ボストン商会 39548724

エスニックシャツ 08931

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード39548724品番08931-01
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
サイズL混率(%)ウエザー(ポリエステル65、綿35)着丈(cm)72機能家庭洗濯可バスト(cm)124裄丈(cm)67色番01グリーン購入法適合性別兼用ネック(cm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする