NBO 300MM ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム) 39548792

ナイロン結束バンド (屋外用)

(76件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)
長さ(mm)300
最大結束径(Φmm)76
内容量1袋(100本)注文コード39548792品番NBO 300MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。
優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。

用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。長さ(mm)300最大結束径(Φmm)76仕様屋外用トラスコ品番370-0607材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.30質量(g)211使用温度範囲(℃)-20~85引張強度(N)217質量(g/袋)211特性耐候
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 自動車販売整備
カースタイルキング自動車・二輪車・自転車関連業

中古車のナビ、オーディオ取り付けの際の使用です。低価格で商品も良い。

2025-11-13
用途: 使いやすい
その他業種

非常に使いやすいです。値段が少し下がるともっといいですね

2025-07-19
用途: 配線の結束処理

自動車やバイクに使用しています
耐候性がるので、硬化してるする時間が長いと思います
強度も十分です

2025-01-24
用途: 室外ゴミ用ラックの補強に

ゴミ用ラックの角部の補強のためにしようしました。
屋外用、と歌われているので強さに期待しています。
プライスの割には沢山入っていたので、お得な気がします。

2024-10-25
用途: 外部の募集看板等の取付け等
建設業・工事業

募集看板等屋外で使用いたしております以前から使用していますが、強風でも
結束自体は強くて傷むことはないです。
値段がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 39548792
2024-07-20
用途: 手ごろな価格で助かる
brocadedoll工房

野外のゴミ箱の取付用に購入して2年たちましたが劣化もなく購入してよかった

対象商品 : 39548731
2024-08-05
用途: 看板取付

外装がチャック袋ですとなおありがたいです。ご検討を。

対象商品 : 39548844
2024-04-01
用途: チューブのとめに…
自動車・二輪車・自転車関連業

4パイ・6パイのチューブを止めるのに最適なサイズ。
とめるところがもう少し小さいともっといいのですが…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする