ボストン商会
ボタンダウンシャツ 08932
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オレンジ
グレー
白
ベージュ
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39548925
品番
08932-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
選べるビタミンカラーとベーシックカラー。
明るいカラーリングとナチュラルな表面感が表情を明るく見せます。
色
オレンジ
サイズ
3L
混率(%)
ワッフル(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
80
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
123
色番
04
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
46