ボストン商会
ボタンダウンシャツ 08932
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
グレー
グレー
白
ベージュ
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39548977
品番
08932-09
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
選べるビタミンカラーとベーシックカラー。
明るいカラーリングとナチュラルな表面感が表情を明るく見せます。
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
ワッフル(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
80
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
117
色番
09
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
44