08932-08 ボタンダウンシャツ 08932 ボストン商会 39549047

ボタンダウンシャツ 08932

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード39549047品番08932-08
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

選べるビタミンカラーとベーシックカラー。
明るいカラーリングとナチュラルな表面感が表情を明るく見せます。

サイズ3L混率(%)ワッフル(ポリエステル65、綿35)肩幅(cm)51袖丈(cm)26着丈(cm)80機能家庭洗濯可バスト(cm)123色番08グリーン購入法適合性別兼用ネック(cm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする