ボストン商会
ボタンダウンシャツ 08932
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ベージュ
グレー
白
ベージュ
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39549083
品番
08932-07
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
選べるビタミンカラーとベーシックカラー。
明るいカラーリングとナチュラルな表面感が表情を明るく見せます。
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
ワッフル(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
80
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
112
色番
07
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
42