ボストン商会
カットソー 13205
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
09
07
09
11
13
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39549126
品番
13205-81
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
白
サイズ
09
混率(%)
防透スムース(ポリエステル100)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
54
機能
ストレッチ、防透、吸汗・速乾、家庭洗濯可
バスト(cm)
91
アズワン品番
64-9067-27
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用