13205-81 カットソー 13205 ボストン商会 39549135

カットソー 13205

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ11
内容量1個注文コード39549135品番13205-81
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
サイズ11混率(%)防透スムース(ポリエステル100)肩幅(cm)39袖丈(cm)19着丈(cm)55機能ストレッチ、防透、吸汗・速乾、家庭洗濯可バスト(cm)95アズワン品番64-9067-28色番81グリーン購入法適合性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする