ボストン商会
カットソー 13205
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
13
07
09
11
13
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39549144
品番
13205-81
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
白
サイズ
13
混率(%)
防透スムース(ポリエステル100)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
56
機能
ストレッチ、防透、吸汗・速乾、家庭洗濯可
バスト(cm)
99
アズワン品番
64-9067-29
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用