14110-81 ピンタックシャツ ループ付 14110 ボストン商会 39549187

ピンタックシャツ ループ付 14110

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード39549187品番14110-81
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

フォーマルシーンに欠かせないウィングカラー。
ジャケットや蝶タイなどと合わせれば正装コーデの完成です。

サイズLL混率(%)フラットパレス(ポリエステル80、綿20)着丈(cm)80バスト(cm)112裄丈(cm)86色番81グリーン購入法適合性別男性用ネック(cm)43.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする