14209-81 ベルカラーシャツ 14209 ボストン商会 39549318

ベルカラーシャツ 14209

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ09
内容量1枚注文コード39549318品番14209-81
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
サイズ09混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル90、綿10)肩幅(cm)39袖丈(cm)57着丈(cm)60機能ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)96色番81グリーン購入法適合性別女性用ネック(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする