14119-86 メンズシャツ 衿裏釦付 14119 ボストン商会 39549424

メンズシャツ 衿裏釦付 14119

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード39549424品番14119-86
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スーツやジャケットのインナーとしておすすめのシャツ

サイズL混率(%)ピンストライプ(ポリエステル100)着丈(cm)80機能吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)110裄丈(cm)84アズワン品番64-9068-38色番86グリーン購入法適合性別男性用ネック(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする