ボストン商会
メンズボタンダウンシャツ 14118
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39549476
品番
14118-81
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
汚れが落ちやすく、汗の臭いを抑え、清潔さ長持ち。
黒ボタンとなりさりげない織柄がアクセントに。
色
白
サイズ
L
混率(%)
シャドーヘリンボーン(ポリエステル75、綿25)
着丈(cm)
80
機能
プラズマプラス、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
84
アズワン品番
64-9068-33
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
41