WLT-230 コードストラップ TRUSCO 39549492

 

WLT-230 コードストラップ TRUSCO 39549492
WLT-230 コードストラップ TRUSCO 39549492
WLT-230 コードストラップ TRUSCO 39549492

コードストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)230
最大結束径(Φmm)50
内容量1袋(100個)注文コード39549492品番WLT-230
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

取り外しが容易なので仮止めに最適です。

用途電源コードの結束。長さ(mm)230最大結束径(Φmm)50トラスコ品番384-2711幅(mm)5.5材質軟質ポリエチレン(PE)質量(g)154使用温度範囲(℃)-70~85質量(g/袋)154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする