ボストン商会
カットソー 14214
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
黒
黒
白
サイズ
07
05
07
09
11
13
15
17
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39549564
品番
14214-99
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
さりげないディールがエレガントなカットソー。
色
黒
サイズ
07
混率(%)
防透スムース(ポリエステル100)
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
56
機能
ストレッチ、防透、吸汗・速乾、家庭洗濯可
バスト(cm)
86
アズワン品番
64-9068-59
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用