ボストン商会
カットソー 14214
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
白
黒
白
サイズ
09
05
07
09
11
13
15
17
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39549643
品番
14214-81
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
さりげないディールがエレガントなカットソー。
色
白
サイズ
09
混率(%)
防透スムース(ポリエステル100)
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
56
機能
ストレッチ、防透、吸汗・速乾、家庭洗濯可
バスト(cm)
90
アズワン品番
64-9068-53
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用