14214-81 カットソー 14214 ボストン商会 39549686

カットソー 14214

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ17
内容量1個注文コード39549686品番14214-81
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

さりげないディールがエレガントなカットソー。

サイズ17混率(%)防透スムース(ポリエステル100)肩幅(cm)40袖丈(cm)42着丈(cm)59機能ストレッチ、防透、吸汗・速乾、家庭洗濯可バスト(cm)106アズワン品番64-9068-57色番81グリーン購入法適合性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする