TRUSCO
ステンレススチールケーブルタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100本)
1袋(100本)
1袋(50本)
長さ(mm)
266
127
152
201
266
300
362
838
679
幅(mm)
7.9
4.6
7.9
最大結束径(Φmm)
69
25
33
51
69
80
102
254
203
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
39549693
品番
BCT-266L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,840
耐候性、耐食性に優れています。
ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途
各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
長さ(mm)
266
最大結束径(Φmm)
69
色
シルバー
トラスコ品番
384-2568
幅(mm)
7.9
引張強度(N)
1117.2
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.25
質量(g)
585
使用温度範囲(℃)
-80~538
質量(g/袋)
585.0
特性
耐候、耐食
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39549693
BCT-266L
66519891
TRSCV-280HD
ステンレスケーブルタイ W7.9
TRUSCO
1袋(100本)
¥
11,993
税込
¥
13,192
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)