曜日別特売
14211-81 シャツ 14211 ボストン商会 39549704

シャツ 14211

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ09
内容量1枚注文コード39549704品番14211-81
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

インナーに最適なシャツ。
ジャケットやベストとコーディネートしてインナーとしても活躍できるシャツ。
ネクタイ、リボンタイなどのアクセサリーとの相性も抜群です。

サイズ09混率(%)ダイアドビー(ポリエステル80、綿20)肩幅(cm)39袖丈(cm)57着丈(cm)63機能ストレッチ、防透、プラズマプラス、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)96アズワン品番64-9068-47色番81グリーン購入法適合性別女性用ネック(cm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする