14210-81 ピンタックシャツ ループ付 14210 ボストン商会 39549783

ピンタックシャツ ループ付 14210

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ15
内容量1枚注文コード39549783品番14210-81
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

フォーマルシーンに欠かせないウィングカラー。
プレーンな素材で、ピンタックタイプとノーマルタイプをご用意しました。
ジャケットや蝶タイなどと合わせれば正装コーデの完成です。

サイズ15混率(%)フラットパレス(ポリエステル80、綿20)肩幅(cm)43袖丈(cm)58.5着丈(cm)65バスト(cm)110色番81グリーン購入法適合性別女性用ネック(cm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする