14215-81 ブラウス 14215 ボストン商会 39549817

ブラウス 14215

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ09
内容量1枚注文コード39549817品番14215-81
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

女性らしさが際立つデザインシャツ

サイズ09性別女性用混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル90、綿10)肩幅(cm)38袖丈(cm)40着丈(cm)63機能ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)94色番81グリーン購入法適合ネック(cm)43.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする