ボストン商会
ボタンダウン半袖シャツ 23301
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ダークグレー
ベージュ
ライトグレー
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39549966
品番
23301-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
第一ボタンの位置を低くし、首元をすっきり見せます。
カジュアルすぎない印象です。
色
ダークグレー
サイズ
L
混率(%)
先染ストライプ(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
80
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
112
色番
98
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
43