TRJ350B ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO 39550007

TRJ350B ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO 39550007
TRJ350B ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO 39550007

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

(76件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50本)
長さ(mm)368
最大結束径(Φmm)102
内容量1袋(50本)注文コード39550007品番TRJ350B
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。
屋外使用に適しています。
スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。

用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
長さ(mm)368最大結束径(Φmm)102仕様屋外用トラスコ品番360-6791材質耐候性ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(g)293使用温度範囲(℃)-59~85引張強度(N)534特性耐候
注意
※使用温度範囲は-59℃~85℃です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39549955
2025-11-24
用途: 配線結束
ピデスアート製造業

丈夫で長持ち。
長期仕様にも問題ありません。
長さも色々あるのでその都度選んでます。

2025-07-04
用途: 車載用品取付時のハーネス結束等
日東電装有限会社

しなやかで、固くなりにくく使いやすいのでリピート購入しています

2025-04-10
用途: ゴム栓の抜け止め
サービス業

長さも太さも丁度よくて、いつもこれを使っています。
今回もリピート注文しました。

対象商品 : 39549912
2024-03-21
用途: 食品工場にて使用
製造業

まだ、使いはじめですが丈夫そうな気がします。
屋外でも使用できるようですし、耐久性に期待します。

対象商品 : 39549937
2023-09-15
用途: 草花やその他
その他業種

とても良い商品です、束ねることを中心に少なくなったら購入しようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 39549964
2023-09-13
用途: ブドウ園の灌水設備でポリパイプ36㎜、25㎜の棚上配管を棚に固定するのに使用。
農・林・水産業

作業はし易い。取り付け後2年経過,紫外線劣化無し。

対象商品 : 39549946
2022-12-14
用途: ケーブルの整理に使用
製造業

会議室に設置したWEB会議用モニター、PCのケーブル整理に使用しました。ケーブル数本を束ねてすっきりと整理できました。

1が参考にしています
対象商品 : 39549912
2022-10-15
用途: ハンギングポットの壁面固定
その他業種

ガーデニングで使おうと思って購入しました。ハンギングポットをフェンスへ固定するのに使ってみました。目立たなくていいのですが、細いので2本使って固定しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする