曜日別特売
TRJ100 ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO 39550052

TRJ100 ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO 39550052
TRJ100 ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO 39550052
TRJ100 ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO 39550052

ナイロン結束バンド(標準タイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)
長さ(mm)99
最大結束径(Φmm)22
内容量1袋(100本)注文コード39550052品番TRJ100
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。
屋内使用に適しています。
スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。

用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
長さ(mm)99最大結束径(Φmm)22仕様屋内用トラスコ品番360-6562材質標準ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1質量(g)28使用温度範囲(℃)-59~85引張強度(N)80質量(g/袋)26
注意
※使用温度範囲は-59℃~85℃です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: 実験室の装置や配線の固定にぜひ
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

実験室の装置や配線の固定にねじりっこや針金、紐等で固定していたのですが、やがて老朽化します。本品は締め上げるような固定機構のため、しっかり固定でき、半永久的に固定できます。配線を変更するには、ニッパで切り離して、また本品で固定し直すようにすれば、実験室の物品や配線配置の管理がしっかりして、安全性が向上します。

対象商品 : 39550052
2023-09-20
用途: 祭礼の時
有限会社長谷部商店卸売・小売業

使いやすく大変良かったです。次回も購入させていただきます。

対象商品 : 39550077
2022-06-02
用途: 電気コード結束
製造業

丈夫で、汚れにくい材質な事と、単価が安いのでいつも利用しています。

対象商品 : 39550147
2021-04-03
用途: 器具の固定
運輸・通信業

かなり固めに見えましたが弾力があり使い勝手が良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 39550131
2020-07-26
用途: 部品等の締め付け

このメーカーのシリーズは扱いしやすい硬さと強く締め付けても破損する事が無く満足出来ています

対象商品 : 39550095
2019-09-23
用途: ヶ-ブルの束ねるために使いました。

中々よい商品でした
もう少し長めの商品を検討中。
また欲しいです。

対象商品 : 39550052
2017-10-15
用途: コードの結束
ワークテック

今までにない白さでなかなかよい
強度はわからないが今までと同じと考えている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする