ボストン商会
ボタンダウン半袖シャツ 23303
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ベージュ
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39550106
品番
23303-94
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
和洋を問わない、フレキシブルなストライプシャツ。
袖口を折るとストライプと同色無地の配色がアクセントに。
ポップで親しみやすいカジュアルボタンダウン。
色
グレー
サイズ
M
混率(%)
ロイヤルオックスストライプ(ポリエステル85、綿15)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
78
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
107
色番
94
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
39