※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(7件のレビュー)内容量1袋(25本)
長さ(mm)1100
最大結束径(Φmm)330
内容量1袋(25本)注文コード39550156品番TRJ1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。
屋内使用に適しています。
スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。