ボストン商会
ボタンダウン半袖シャツ 23303
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ベージュ
グレー
ベージュ
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39550176
品番
23303-74
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
和洋を問わない、フレキシブルなストライプシャツ。
袖口を折るとストライプと同色無地の配色がアクセントに。
ポップで親しみやすいカジュアルボタンダウン。
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
ロイヤルオックスストライプ(ポリエステル85、綿15)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
80
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
112
色番
74
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
41