14218-81 レディースボタンダウンシャツ 14218 ボストン商会 39550219

レディースボタンダウンシャツ 14218

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ09
内容量1枚注文コード39550219品番14218-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200

汚れが落ちやすく、汗の臭いを抑え、清潔さ長持ち。
黒ボタンとなりさりげない織柄がアクセントに。

サイズ09混率(%)シャドーヘリンボーン(ポリエステル75、綿25)肩幅(cm)39袖丈(cm)57着丈(cm)63機能プラズマプラス、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)96アズワン品番64-9068-66色番81グリーン購入法適合性別女性用ネック(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする