ボストン商会
レディースボタンダウンシャツ 14218
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
11
07
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39550228
品番
14218-81
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
汚れが落ちやすく、汗の臭いを抑え、清潔さ長持ち。
黒ボタンとなりさりげない織柄がアクセントに。
色
白
サイズ
11
混率(%)
シャドーヘリンボーン(ポリエステル75、綿25)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
64
機能
プラズマプラス、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
100
アズワン品番
64-9068-67
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
39