曜日別特売
24112-81 ウイングシャツ 24112 ボストン商会 39550343

ウイングシャツ 24112

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード39550343品番24112-81
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

シャープな印象でワンランク上のサービスを。

サイズL混率(%)ドビーストライピ(防透素材)(綿80、綿20)着丈(cm)80機能防透、家庭洗濯可バスト(cm)112裄丈(cm)82色番81グリーン購入法適合性別男性用ネック(cm)46.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする