ボストン商会
ボタンダウン半袖シャツ 23310
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ベージュ×グリーン
オレンジ×グレー
グリーン×ベージュ
グレー×オレンジ
ベージュ×グリーン
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39550657
品番
23310-72
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
男女兼用の長袖と半袖をご用意。
男女ペアでのコーディネートなどスタイリングの幅が広がります。
色
ベージュ×グリーン
サイズ
LL
混率(%)
トリコットストライプ(ポリエステル85、綿15)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
80
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
118
色番
72
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
43