ボストン商会
七分袖シャツ 24203
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ダークグレー
ベージュ
ライトグレー
サイズ
07
07
09
11
13
15
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39551095
品番
24203-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
衿の形がきれいなストライプシャツは都会的な印象を演出。
色
ダークグレー
サイズ
07
混率(%)
先染ストライプ(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
60
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
94
色番
98
グリーン購入法
適合
性別
女性用