ボストン商会
七分袖シャツ 24203
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ライトグレー
サイズ
11
07
09
11
13
15
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39551165
品番
24203-71
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
衿の形がきれいなストライプシャツは都会的な印象を演出。
色
ベージュ
サイズ
11
混率(%)
先染ストライプ(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
60
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
102
色番
71
グリーン購入法
適合
性別
女性用