ボストン商会
ウイングシャツ 24212
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
07
07
09
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39551497
品番
24212-81
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
シャープな印象でワンランク上のサービスを。
色
白
サイズ
07
混率(%)
ドビーストライピ(防透素材)(綿80、綿20)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
59
機能
防透、家庭洗濯可
バスト(cm)
94
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
40.5