ボストン商会
ティブラウス 24216
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
11
07
09
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39551567
品番
24216-81
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
胸元のピンタックが美しいTブラウス。
ワイドカラーと合わせてキリッとした印象に。
色
白
サイズ
11
混率(%)
エコテクノスムース(防透素材)(ポリエステル100)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
32
着丈(cm)
69
機能
ストレッチ、防透、吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
96
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
39