曜日別特売
24214-99 レディースシャツ 24214 ボストン商会 39551734

レディースシャツ 24214

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ15
内容量1枚注文コード39551734品番24214-99
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
サイズ15混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル90、綿10)肩幅(cm)42袖丈(cm)59着丈(cm)63機能ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)108色番99グリーン購入法適合性別女性用ネック(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする