ボストン商会
レディースホリゾンタルカラーシャツ 24215
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
黒
黒
白
サイズ
13
07
09
11
13
15
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39551829
品番
24215-99
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
シンプルで美しいシャツ。
快適機能を備えた、シンプルで美しいシャツシリーズ。
ベストやジャケットのインナーにも最適。
色
黒
サイズ
13
混率(%)
ストレッチツイル(ポリエステル90、綿10)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
58
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
104
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
40