24218-81 ティブラウス 24218 ボストン商会 39551908

ティブラウス 24218

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ09
内容量1枚注文コード39551908品番24218-81
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

Tシャツとブラウスのいいとこどり。
「Tブラウス」という進化形シャツです。

サイズ09混率(%)ウィンカーストライプ(ポリエステル80、綿20)肩幅(cm)39袖丈(cm)31着丈(cm)61機能ストレッチ、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)96色番81グリーン購入法適合性別女性用ネック(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする