ボストン商会
ティブラウス 24218
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
11
07
09
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39551917
品番
24218-81
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
Tシャツとブラウスのいいとこどり。
「Tブラウス」という進化形シャツです。
色
白
サイズ
11
混率(%)
ウィンカーストライプ(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
32
着丈(cm)
62
機能
ストレッチ、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
100
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
41