TRRCV405 リリースタイ 標準型 TRUSCO 39552012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRRCV405 リリースタイ 標準型 TRUSCO 39552012
TRRCV405 リリースタイ 標準型 TRUSCO 39552012

リリースタイ 標準型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)405
最大結束径(Φmm)116
内容量1袋(100本)注文コード39552012品番TRRCV405
参考基準価格(税別)¥8,890販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。

用途電線、ケーブルの固定、結束。長さ(mm)405最大結束径(Φmm)116仕様屋内用トラスコ品番384-3530材質ナイロン66幅(mm)12.8厚さ(mm)2.20質量(kg)1使用温度範囲(℃)-40~80引張強度(N)1117.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39552055
2018-03-31
用途: 在庫整理のために袋を閉じるのに便利
卸売・小売業

出来ればアウトレバータイプのリピートタイの長さ40センチのタイプがあるととても便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする